Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber 18V Anzahl mitgelieferte Akkus 2 5Ah inkl. 2. Akku, inkl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980082
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW1001RTJ
EAN/GTIN:
     0088381803380
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita akkuschlagschrauber 18v
Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.
Features:
18 V/5 Ah -Akku
Drehmoment (max.) (Details) 1050 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) M30

Lieferumfang:
Akku-Schlagschrauber + 2x Akku BL1850B + Schnellladegerät DC18RC + Kontaktschutzkappe + Tiefziehteil für MAKPAC + MAKPAC Gr.3
Weitere Informationen:
Höhe:
229 mm
Länge:
289 mm
Breite:
91 mm
Gewicht:
3.7 kg
Max. Schrauben-Ø:
M30
Max. Drehmoment:
1050 Nm
Schlagzahl:
2200 /min
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1800 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
3/4" (19 mm) Außenvierkant
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, makita schnellladegerät, Makita, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 455,09*
€ 489,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 462,82*
€ 504,37*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 472,66*
€ 507,23*
Frei Haus
ab € 490,70*
€ 530,20*
€ 4,90*
ab € 491,37*
€ 531,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.