Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 3000-32512-2100040 Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y975182
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3000-32512-2100040
EAN/GTIN:
     4048879532747
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
75.6 mm
Höhe:
93 mm
Breite:
6.2 mm
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3000-32512-2100040
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Optokoppler, koppelrelais murr, interface relais, Murrelektronik, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,56*
€ 33,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,21*
€ 34,77*
€ 8,95*
ab € 26,73*
€ 36,06*
€ 5,46*
ab € 30,25*
€ 38,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,57*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.