Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FCC5-A-C8 Befestigungssockel FCC5-A-C8 für Flachbandkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y943531
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCC5-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabeldriller

Features:
Grau
Befestigungssockel

Weitere Informationen:
Höhe:
7.4 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
14.2 mm
Passend für (Details):
Flachbandkabel mit einer maximalen Höhe von 4.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FCC5-A-C8
Typ:
FCC5-A-C8
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
für Flachbandkabel
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,81*
1 Tag
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,50*
1 Tag
129
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 45,80*
€ 65,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,02761*
Zubehör
Panduit
FCM1-A-C14
ab € 0,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.