Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer CT 610 Stromwandlermodul Primärstrom 5A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y937012
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     184804
EAN/GTIN:
     4012932504859
Suchbegriffe:
Camille Bauer
CT 610
messwandler
rogowski schleife

Features:



Lieferumfang:
1x + SIRAX CT610 + 1x + Montageanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
5 VA
Höhe:
70 mm
Länge:
112.5 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
600 g
Befestigungs-Art:
Hutschienenmontage
Typ:
CT 610
Primärstrom:
5 A
Sekundärstrom:
5 A
Genauigkeits-Klasse:
0,5
Produkt-Art:
Stromwandlermodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,67*
€ 61,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 66,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.