Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-44001-8401000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y927672
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44001-8401000
EAN/GTIN:
     4048879142243
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Violett
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-44001-8401000
Typ:
7000-44001-8401000
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
7.8 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
7.8 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
B
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,79*
€ 74,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,60*
€ 74,58*
€ 8,95*
ab € 72,04*
€ 85,93*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 87,95*
€ 5,46*
ab € 77,06*
€ 88,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,87*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.