Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 5-15 1xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45 Bu/Bu Modlink MSDD Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y920752
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-4030000
EAN/GTIN:
     4048879037211
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
58 mm
Breite:
51 mm
Herst.-Teilenr.:
4000-68000-4030000
Typ:
Modlink MSDD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,61*
€ 73,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,97*
€ 74,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,92*
€ 92,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,27*
€ 93,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.