Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BTL-7 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 14500, 16650, 17500,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y897712
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2361004
EAN/GTIN:
     4064161168630
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Praktisches und kompaktes Ladegerät für Micro- und Mignon-Zellen sowie zahlreichen Li-Ion-Zellen. Über den USB-Ausgang oder dem Netzteil direkt können USB ladefähige Kleingeräte geladen werden.
Features:
USB-Ausgang
Überladeschutz
Erhaltungsladung
Lieferumfang:
BTL-7 · USB-Netzteil · USB-Kabel 60 cm · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
113 mm
Breite:
48 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + 14500 + 16650 + 17500 + 17670 + 18500 + 18650 + 22650
Passender Akku:
LiIon + NiMH
Gewicht:
63 g
Ladekanäle/ -schächte:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Ladestrom pro Schacht:
1000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
130 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 5 V über USB
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Einzelschachtüberwachung + Erhaltungsladung + Minus-Delta-U Abscha
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,36*
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 34,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.