Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WelcomeEye Connect2 Video-Türsprechanlage WLAN Komplett-Set 1 Familienhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y863952
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531036
EAN/GTIN:
     3345115310369
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Behalten Sie mithilfe dieser neuen Video Türsprechanlage den Überblick und die Kontrolle über Ihren Hauseingang. Jederzeit und von überall. Mithilfe der kostenlosen App-Steuerung können Sie auch von unterwegs aus mit Ihren Besuchern kommunizieren und Ihnen aus der Ferne den Zutritt zum Haus verschaffen. Dank der Benachrichtigungsfunktion teilen sie ihren Besuchern oder dem Paketboten mit was Ihnen wichtig ist.
Features:
7 Zoll Monitor (18 cm Bildschirmdiagonale)
Kostenlose Smartphone Anbindung per App
Erweiterbar auf 2-Familienhaushalt (bis zu 3 Bildschirme, 2 Außenstationen und eine Überwachungskamera pro Familie)
Lieferumfang:
18 cm (7") Farb-Touchscreen-WiFi-Monitor + Türstation mit integrierter RFID-Option + Aluminium-Regenvisier + Wandhalterung für Monitor + Steckernetzteil (+UK Adapter) + 3 RFID-Ausweise (Administrator) + 2 RFID-Ausweise (Besucher).
Hinweise:
6 Klingeltöne
Weitere Informationen:
Kamera-Typ:
Sensor: C-MOS Farbe 900TVL
Display-Art:
Touch-Farbdisplay
Display (cm):
18 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Klingel-Lautstärke:
85
Abm. Innengerät:
142 x 210 x 15 mm
Abm. Außengerät:
168 x 82 x 38 mm
Auflösung:
800 x 480
Max. Blickwinkel hor.:
130 °
Blickwinkel vertikal:
90 °
Mengenangaben:
1 Familienhaus
Anschlussadern:
2
Montageart (Innen):
Aufputz
Montageart (Außen):
Aufputz
Komponente:
Komplett-Set
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
6
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Philips, WelcomeEye Connect2, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 288,02*
€ 349,80*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 294,78*
€ 349,81*
Frei Haus
ab € 305,64*
€ 358,45*
6 Tage
49
Frei Haus
ab € 491,29*
€ 573,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.