Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix RF-4737806 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Gelb Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y860722
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     RF-4737806
EAN/GTIN:
     4064161175096
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
4-fach-Steckdosenleiste mit 2 x USB.
Features:
Wetterfeste Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln
Hauptschalter EIN/AUS
2 x USB-A-Ladeanschlüsse (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung): 5 V/DC max. 2,1 A, max. 10,5 W
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
318 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB-Ladeausgang
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 16,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 18,11*
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.