Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter APM-VOLT-ANO Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y852451
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-VOLT-ANO
EAN/GTIN:
     5060144888433
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Wechselspannung-Digitalanzeige
Trumeter APM ist eine gut sichtbare, leicht anzuwendende, mehrformatige und programmierbare Einbauanzeige und das beste Gerät, das in dieser Art auf dem Markt erhältlich ist. Es bietet höchste Genauigkeit und eine sofortige Sichtanzeige der kritischen Parameter. APM wurde speziell für Ingenieure entwickelt, die nach einer effizienten Art der Datenüberwachung und -anzeige suchen. Trumeter APM ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Drehspul- und teuren Einbaumessgeräten. Trumeter - revolutioniert die künftige Herstellung von Einbaumessgeräten.
Features:
Großer Sichtwinkel (horizontal und vertikal)
Kundenanzeigen
Skala (Abweichung und Verstärkung) und Bereich (min.und max.)
Hintergrundleuchtfarbe und -intensität
Zwei unabhängige Alarmsignalwerte
Zwei unabhängige Ausgänge (nur Ausgabemodelle)
4 - 20 mA Analoger Überwachungsausgang (nur Ausgabemodelle)
Hinweise:
Die Software zur Konfiguration der Sollwerte und Ausgänge, finden Sie auf der Homepage von truAPM.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
12 mm
Höhe:
72 mm
Länge:
53 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP65
Einbaumaße:
68 mm x 68 mm
Messfunktion:
Spannung AC + Spannung DC
Displaybeleuchtung:
rot + grün + weiß
Besonderheiten:
Farbdisplay
Typ:
APM-VOLT-ANO
Stellen:
4
Anzeige (Details):
0 - 600 V/DC bzw. 0 - 528 V/AC
Spannungs-Versorgung (Details):
12-24 V AC/DC
Toleranz:
1 %
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser digital, spannungsmesser, ac spannungsmesser, Trumeter, 815-8306
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 92,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,02*
€ 99,75*
€ 5,90*
ab € 75,12*
€ 99,77*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 121,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 147,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538148
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.