Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 17815 Fettpressen-Füllgerät Geeignet für (Lubrication System) 15kg Fetteimer mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y831891
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17815
EAN/GTIN:
     4016138986211
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol

Features:
Für 15 kg Gebinde
Fettfolgekolben Ø 240 - 270 mm
Saugrohrlänge 510 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
15 kg Fetteimer
Material:
Stahl + Zinkdruckguss
Betriebsart:
mechanisch
Fördermenge:
30 cm³
Fördermenge (max.):
30 cm³
Produkt-Art:
Fettpressen-Füllgerät
Arbeitsdruck:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Pressol, fettfüllgerät, Füllgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,05*
€ 84,75*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 73,45*
€ 90,09*
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 91,12*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 75,26*
€ 91,89*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 92,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.