Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ET-200 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y795021
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ET-200
EAN/GTIN:
     4016138952742
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät voltkraft
isolationsmessgerät
Messen Sie Isolations-Widerstände bis max. 20 GΩ mit Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V. Darüber hinaus ermöglicht der ET-200 Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannungen bis max. 600 V in CAT IV und für Widerstände bis 20 kΩ. Eine optionale Fernauslöse-Prüfleitung ermöglicht die Messauslösung direkt an der Prüfspitze; dazu muss das ET-200 während der Messung nicht in der Hand gehalten werden. Durch den Weichgummischutz ist das Gerät ideal gegen Stöße geschützt.

Berechnung des Polarisationsindex (PI) und der dielektrischen Absorptionsrate (DAR)
Der Polarisationsindex und die dielektrische Absorptionsrate geben Aufschluss über die Qualität der Isolierung.

Prüfzeiteinstellung
Die Prüfzeit bei Dauermessung kann je nach Bedarf voreingestellt werden.

Vergleichsfunktion mit Pass/Fail-Anzeige
Die Grenzwerte zur schnellen Pass/Fail-Anzeige kann individuell eingestellt werden. Dadurch sind anwenderspezifische Toleranzen einfach überprüfbar.
Features:
Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V
Isolations-Widerstandsmessung bis 20 GΩ
Widerstandsmessung von 0,01 Ω - 20 kΩ
Lieferumfang:
2 Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 2 Prüfspitzen · 6 Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Länge:
59 mm
Breite:
103 mm
Schutzart:
IP40
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfspannung:
50 + 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien (AA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 198,16*
1 Tag
405
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 198,17*
€ 3,50*
ab € 189,63*
€ 232,71*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 316,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123421
ab € 6,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.