Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266144 LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6A Kuppenstößel IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y780712
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266144
EAN/GTIN:
     4015082661441
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
LSM-11
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Metall
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Positionsschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 25,20*
2 Tage
5
1
€ 4,98*
ab € 19,42*
€ 25,84*
1
€ 5,46*
ab € 20,91*
€ 27,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,39*
€ 28,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266160
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.