Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y777502 Herst.-Nr.: 30226450 EAN/GTIN: 4026397149845 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Kabel-Anwendung: | XLR | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | XLR-Stecker 3 polig | Anschluss B: | Klinkenstecker 6.3 mm (mono) | Produkt-Art: | XLR Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,61* | € 4,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,96* | € 19,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,00* | € 48,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|