Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202052 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100Hz - 10000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y773922
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202052
EAN/GTIN:
     4064161148649
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
9.4 mm
Typ:
TC-9202052
Frequenz (max.):
10000 Hz
Empfindlichkeit:
-40 dB
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Anschluss:
Print
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 10 V/DC
Frequenz (min.):
100 Hz
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Impedanz:
2200 Ω
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,06*
1 Tag
458
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,16*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,77*
€ 22,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.