Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419 SM Skalpellklingen 53.6mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     419 SM
EAN/GTIN:
     5033955001247
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.4 mm
Länge:
53.6 mm
Breite:
8.7 mm
Gewicht:
0.2 g
Klingen-Anzahl:
100
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 43,49*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 43,50*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 44,31*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 51,09*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 64,70*
€ 80,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,49*
€ 51,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 7,71*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 19,94*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.