Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E86 Wärmebildkamera -20 bis 1500°C 30Hz MSX®, MeterLink™, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y739612
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     78512-1301
EAN/GTIN:
     4743254004672
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Die FLIR E86 ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die für die schnelle und genaue Erkennung von Hot-Spots und verborgenen Mängeln erforderlich sind. Diese Wärmebildkamera mit 464 x 348 Pixeln punktet mit einem erweiterten Temperaturmessbereich für die schnellere Auffindung von Hot Spots und versteckten Anomalien in Elektrik und Mechanik. AutoCal™-Wechselobjektive ermöglichen eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen und die FLIR-Bildgebungstechnologien wie UltraMax® und MSX® liefern gestochen scharfe, farbstarke Wärmebilder. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie die Laufwege vorgeben, damit Inspekteure auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen.
Features:
30 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 1500 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK
Lieferumfang:
Infrarotkamera mit Objektiv · 2 Akkus · Akkuladegerät · Hartschalen-Tragetasche · Tragegurte · Vorderer Objektivdeckel · Netzteil · SD-Speicherkarte 8 GB II Kameragurte (Hand, Handgelenk, Nacken) · Karabinerhaken · Frontschutz · Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C) · Gurthalterungen · Schrauben · T-Profil-Schraubendreher T10 · Gedruckte Dokumentation.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 2.0 + Bluetooth®
Digitalzoom:
4 x
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1 kg
Display:
640 x 480 Pixel
Display-Auflösung:
464 x 348 Pixel
Optik:
24 x 18°
Bildfrequenz:
30 Hz
Farbpaletten:
6
Schnittstellen:
USB 2.0 + Bluetooth® + DisplayPort + WLAN
Min. Fokusierungsentfernung:
1 m
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Fokussierung:
Manuell + Automatisch
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Emissionsgrad (max.):
1
Besonderheiten:
MSX® + MeterLink™ + WiFi
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, E86, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 10.029,78*
€ 10.457,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10.271,95*
€ 10.457,13*
Frei Haus
ab € 10.552,33*
€ 10.666,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.457,12*
€ 12.443,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.387,51*
€ 12.361,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.282,10*
€ 12.235,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.133,17*
€ 12.058,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.029,78*
€ 11.935,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T199330ACC
ab € 127,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.