Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell D647 Klingeltaster Elfenbein 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y736452
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     D647
EAN/GTIN:
     5004100413604
Suchbegriffe:
Birnentaster
Birntaster
Hängetaster
Klingelknopf

Features:
Versenkter Knopf
Universell einsetzbar
Mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
32 mm
Farbe:
weiß
Breite:
32 mm
Beleuchtet:
Nein
Herstellerfarbe:
Elfenbein
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Betriebsspannung (Details):
1 - 24 V
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Klingeltaster, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, klingelknopf honeywell, hängetaster, Honeywell, Klingeldruckknöpfe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,87*
3 Tage
64
€ 9,45*
ab € 4,00*
€ 6,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,09*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.