Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 130SL 130SL CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733662
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     130SL
EAN/GTIN:
     4015609632251
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 5P 6h schraubenlos und mit einer Kabeleinführung oben
Features:
aus PA6-Material
mit Push-In-Anschluss
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubenlose Klemme
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 11,97*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,08*
1
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 12,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.