Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84139130N 75A Schaltspannung (max.): 510 V/AC Nullspannungsschaltend 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717472
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84139130N
EAN/GTIN:
     3593150049274
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
Features:
Anwendungen, in denen Lasten häufig geschaltet werden (z. B.: Duroplast-Spritzgießverfahren)
Um Lastausfälle, ausgelöste Sicherungen, Status von Wärmezonen sowie beschädigte und unterbrochene HLR zu erkennen
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
74 mm
Breite:
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GNS75DDZH
Anschluss:
Federkontakte
Schaltspannung (max.):
510 V/AC
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
8 V/DC
Last-Strom (max.):
75 A
Schaltspannung (min.):
150 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, GNS75DDZH, elektronisches relais, el relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.