Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 51515 Industrierelais Nennspannung: 230V DC/AC Schaltstrom (max.): 6A 1 Schließe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706862
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51515
EAN/GTIN:
     4048879027557
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Länge:
65 mm
Breite:
12 mm
Mechanische Lebensdauer:
20000000 Schaltspiele
Nennspannung:
230 V DC/AC
Typ:
51515
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Relaismodul, murr industrierelais 230v, industrierelais, industrierelais 230v, Murrelektronik, relais, koppelrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,15*
€ 20,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 21,32*
€ 8,95*
ab € 15,78*
€ 21,78*
€ 5,46*
ab € 17,86*
€ 23,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.