Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 50041 Schaltspannung (max.): 53 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706112
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     50041
EAN/GTIN:
     4048879028042
Suchbegriffe:
Optokoppler
murrelektronik optokoppler
optokoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
64 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
50041
Ausgangsstrom (max.):
1.2 A
Schaltspannung (max.):
53 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerspannung (max.):
5.5 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Schaltspannung (min.):
4.5 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,38*
€ 31,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,60*
€ 31,08*
€ 5,46*
ab € 27,89*
€ 36,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,09*
€ 36,64*
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.