Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0281.11001 USB-to-CAN V2 compact SUB-D9 CAN Umsetzer USB, CAN Bus, Sub-D9 nicht galv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y682691
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0281.11001
EAN/GTIN:
     4016139040950
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
USB D-Sub Adapter
Das Ixxat USB-to-CAN V2 compact ist eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer mit einem CAN-Bus-Netzwerk zu verbinden und ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen, z.B. im Bereich Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.

Durch den Einsatz leistungsfähiger, qualitativ hochwertiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über nativen USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 9-poligen D-Sub-Stecker für CAN erreicht der Konverter einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch.

Eine außergewöhnlich genaue Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Aufzeichnung und Überwachung. Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN V2 compact ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.

Für das USB-to-CAN V2 compact steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann. Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN-FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden. Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken.
Features:
Hohe Qualität und äußerst zuverlässig
Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit
Natives USB 2.0 High-Speed (480 MBit/s), kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.x
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI
Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface in der Variante "compact" · Bedienungsanleitung · CAN-Treiber VCI für Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 · CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf ixxat.com) · Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini".
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Betriebstemperatur:
-20 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0281.11001
Typ:
USB-to-CAN V2 compact SUB-D9
Schnittstellen:
USB + CAN Bus + Sub-D9 nicht galvanisch getrennt
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
5 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, Ixxat, USB-to-CAN V2 compact SUB-D9, USB-to-CAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 245,01*
€ 304,16*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 304,18*
Frei Haus
ab € 253,73*
€ 313,44*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 331,66*
Frei Haus
ab € 299,72*
€ 354,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 60,58*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.