| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y637831 Herst.-Nr.: SDL900 EAN/GTIN: 0793950439012 |
| |
|
| | |
| Der AC/DC Magnetfeldtester/Datenlogger besitzt automatische Temperaturkompensation durch den Hall-Effekt -Sensor. Eigenschaften umfassen einstellbare Datenabtastrate: 0.1-3600 Sekunden, Speicher zeichnet 99 Messwerte manuell auf, Datalogging-Funktion von Datensätzen mit Messwerten, Datum und Zeitstempel auf SD-Karte (im Lieferumfang enthalten) im Excel® -Format. N-Pol/S-Pol-Anzeige, Nullpunkttaste für Gleichstrommessung, Data Hold und Min/Max, Automatische Abschaltung mit Deaktivierung und RS -232-Schnittstelle mit optionaler Software. Lieferumfang: Komplett mit einachsigem + magnetischen Sondensensor mit Schutzkappe + SD-Speicherkarte + 6 AA-Batterien und Hartschalenkoffer. Weitere Informationen: | | Länge: | 182 mm | Breite: | 73 mm | Gewicht: | 303 g | Besonderheiten: | mit Datenloggerfunktion + mit SD-Kartenslot | Anzeige (Details): | LCD 52 x 30 mm | Magnetische Flussdichte: | 10 µT | Frequenzbereich: | 50 Hz / 60 Hz | Spannungs-Versorgung (Details): | 6 x AA Batterien | Produkt-Art: | Magnetfeld Analysegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,42* | € 553,21* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 481,44* | € 553,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 516,36* | € 588,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 532,06* | € 606,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,50* | € 616,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|