Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9534320 USB-Einbaubuchse 3.1 Buchse, Einbau USB-C® Buchse Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y623672
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9534320
EAN/GTIN:
     4064161184470
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
tru components usb buchse
usb buchse

Features:
USB-C™ 3.1 Buchse - USB-C™ 3.1 Buchse, Silber
Lieferumfang:
USB-C™-Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Farbe:
grau
Breite:
28 mm
Passend für (Details):
Paneldicke: 1-10 mm
Herst.-Teilenr.:
USB-31
Typ:
USB-31
Temperaturbereich:
-20 - 55 °C °C
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Bauform:
Buchse, Einbau
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
USB-C® Buchse
Anschluss B:
USB-C® Buchse
Max. Temperatur:
55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: usb c usb buchse, TRU COMPONENTS, USB-31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 21,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 21,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.