| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y621721 Herst.-Nr.: Design Cobra EAN/GTIN: 4260624040134 |
| |
|
| | |
| bite away® lindert durch Insektenstiche und -bisse verursachten Juckreiz, Schwellungen und Rötungen und kann so den Juck-Kratz-Teufelskreis durchbrechen
Hilft bei Insektenstichen und-bissen durch bspw. Wespen. Bremsen, Hornissen, Mücken und Kontakt mit Meerestieren wie Nesselquallen und Petermännchen.
Das Wirkprinzip Die Applikation kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf eine eng begrenzte Hautstelle, stellt eine schonende Behandlungsoption dar. Man geht davon aus, dass hierdurch verschiedene Signalwege und somit Immun- und Entzündungsreaktionen beeinflusst werden. Zudem kann eine Regulierung der Ausschüttung von Histamin und Abbauenzymen Entzündungsreaktionen dämpfen und Insektengifte inaktivieren. Bei einem Insektenstich kann selbst bei späterer Anwendung, der Juckreiz schnell und eff ektiv gestoppt werden. Die Behandlung erfolgt mittels zertifiziertem Medizinprodukt, welches über einen integrierten Mikroprozessor Temperaturen in einem Bereich um 51 °C erzeugt und diese, je nach Einstellung, über 3 oder 6 Sekunden aufrechterhält.
Einfache Anwendung bite away® wird mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Einstich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die gewählte Zeit gehalten. Die Anwendung sollte bei Bedarf wiederholt werden.
Für jeden geeignet Das Gerät arbeitet rein physikalisch: Auch bei Allergikern, Schwangeren und Kindern kann bite away® angewendet werden. Kinder ab 12 Jahren können bite away® auch selbstständig bedienen und in Eigenregie anwenden. Die Haut wird über die kurze Anwendungsdauer nicht geschädigt. Features: Hochwertige Keramik-Kontaktfläche die desinfizierbar ist Einfache und schnelle Bedienung Wirkt mit konzentrierter Wärme Lieferumfang: Insektenstichheiler · Batterien · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Farbe: | weiß | Gewicht: | 37 g | Anwendung: | Bremse + Gelse + Moskito + Wespe + Mücke + Schnake | Herstellerfarbe: | Weiß | Betriebsspannung (Details): | 3 V | Produkt-Art: | Insektenstichheiler | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260071590015, Bite Away, Riemser, Insektenstichkiller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,67* | € 39,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,35* | € 39,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,70* | € 58,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|