Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Signalsäule TC-9539292 LED Rot, Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y616522
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9539292
EAN/GTIN:
     4064161187068
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v

Features:
Kontinuierliche oder blinkende Beleuchtung
Kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Summerton
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Höhe:
135 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Kabellänge:
65 cm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
119 g
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Typ:
TC-9539292
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerton + Dauerlicht + Pulston + Blinklicht
Max. Stromaufnahme:
0.05 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kalottenfarbe:
Rot + Grün
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
90 dB
Produkt-Art:
Signalsäule
Leuchtfarbe:
Rot + Grün
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule, TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
417
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 26,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 26,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9539300
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.