Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA-S 141309 F Bocube Alu Gehäuse 7024 00163234 Industrie-Gehäuse Aluminium Graphitgrau (R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615382
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00163234
EAN/GTIN:
     4058545338177
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Neues Design und innovative Features schützen empfindliche Komponenten auch in anspruchsvoller Umgebung
Features:
Vorbereitet für die kosteneffiziente Integration von Druckausgleichselementen (Conrad 1483273)
Sämtliche Gehäusekomponenten aus Metall
Schlagzähigkeit IK08 bzw. IK07 nach IEC 62262
Lieferumfang:
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
159 mm
Breite:
128 mm
Innenmaß Tiefe:
114.5 mm
Innenmaß Höhe:
81.5 mm
Innenmaß Breite:
118.5 mm
Schutzart:
IP66 + IP68 + IP69 + IK09
Gewicht:
1021 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BA-S 141309 F Bocube Alu Gehäuse 7024
Länge bzw. Tiefe:
159 mm
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Folientastaturfläche
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, BA-S 141309 F Bocube Alu Gehäuse 7024
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,82*
€ 57,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,35*
€ 8,95*
ab € 45,29*
€ 65,45*
€ 3,50*
ab € 63,68*
€ 81,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 106,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,69*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 8,00*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,50*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,82*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 8,84*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.