Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Platinenhalter (L x B x H) 165 x 330 x 125mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y459891
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1372161
EAN/GTIN:
     4016138991628
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
toolcraft platinenhalter
Einfach einstellbarer Platinenhalter. Winkel einstellbar entsprechend verschiedener Platinengrößen.
Features:
Einfach einstellbar
Winkel verstellbar
Spannweite 220 mm
Lieferumfang:
Platinenhalter
2x Standfuß
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
165 mm
Breite:
330 mm
Typ:
1372161
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, TOOLCRAFT, Platinenbestückungsrahmen, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1387
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.