|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y457012 Herst.-Nr.: ABX00053 EAN/GTIN: 7630049203068 |
| |
|
|  |  |
 | Der Arduino Nano RP2040 Connect ist ein Arduino mit einem Raspberry Pi® als "Gehirn" des Boards - es wird der eigens von der Raspberry Pi® Foundation entwickelte RP2040 Dual-Core ARM Cortex M0+ Chip mit 133 MHz verwendet. Aber was wirklich spannend ist, sind die On-Board-Konnektivitätsoptionen. Das äußerst beliebte und äußerst anpassungsfähige Funkmodul NINA-W102 von u-blox macht dieses Gerät zu einem echten IoT-Champion. Dies bedeutet auch, dass Sie die Möglichkeiten der Cloud nutzen können, mit voller Arduino Cloud-Kompatibilität.
Sensor-Überlastung Auf dieser winzigen Platine sind einige sehr nützliche Sensoren untergebracht. Ein eingebautes Mikrofon dient zur Soundaktivierung, Audiosteuerung und sogar zur KI-Spracherkennung. Die sechsachsige intelligente IMU mit KI-Fähigkeiten sagt dem Board, in welche Richtung es sich bewegt, und bietet zusätzlich eine Sturzerkennung und die Aktivierung durch doppeltes Antippen.
Klein aber Oho Es mag ein kleines Board sein, aber das Nano RP2040 Connect hat es in sich. Es entspricht dem etablierten Arduino Nano Formfaktor und ist damit das perfekte Upgrade für Projekte jeder Größe.
Mehr Speicher Mit 16 MB Flash-Speicher gibt es jede Menge Platz für Codes und Speicherbedarf.
Power-Pins Die programmierbaren I/O-Pins haben Funktionen, von denen größere Boards nur träumen: 22 digitale, 20 mit PWM und 8 analoge.
Raspberry Pi®-kompatibel Smarte Software-Optionen für ein sehr smartes Gerät. Es genießt die volle Unterstützung für das gesamte RP2040 Software-Ökosystem.
Arduino-Liebhaber Unterstützt die Arduino-Programmiersprache, IDE 2.0 und all die großartigen Arduino-Bibliotheken.
Python-Power Volle Unterstützung für MicroPython. Holen Sie sich einen Nano RP2040 Connect und Sie erhalten eine KOSTENLOSE OpenMV-Lizenz für maschinelles sehen.
Arduino Cloud-fähig Programmieren und bedienen Sie den Nano RP2040 Connect direkt von Ihrem Browser aus. Vollständig kompatibel vom ersten Tag an. Laden Sie Ihre Skizzen aus der Ferne über die kostenlose Arduino IoT Remote Smartphone-App hoch und steuern Sie sie sofort. Features: Leistungsstarkes Arduino Board auf Basis des Raspberry Pi® RP2040-Chips, das Sensoren und Konnektivität integriert Zum Erfassen, Berechnen und Senden von Daten an die Cloud IMU mit Machine-Learning-Fähigkeiten Mikrofon, um sprachfähige Projekte zu realisieren Einfache Erstellung von vernetzten Produkten Der ESP32 auf dem Board kann als Co-Prozessor verwendet werden Weitere Informationen:  |  | Serie (Entwicklungs-Kits): | Nano | Produkt-Art: | Board | Modell: | Arduino Nano |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 20,06* | € 26,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 20,04* | € 26,58* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,53* | € 28,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 21,18* | € 28,81* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 24,68* | € 33,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|