Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20991678A 1316 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36167
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991678
EAN/GTIN:
     3831063415886
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Dreiphasenprüfkabel 16A CEE Stecker
Features:
Messadapter für 3 Phasige Verbraucher
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
230 mm
Breite:
180 mm
Passend für (Details):
MI 3321 + Mi 3310 + Mi 3304 + MI 3305 + MI 3308 + Mi 3307 + Mi 3309 + MI 3311 + MI 2170
Gewicht:
464 g
Typ:
A 1316
Passend für Marke:
Metrel
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: vde-messgerät metrel, cee messadapter, cee-stecker 16a, Metrel, A 1316
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,96*
€ 77,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 77,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 94,45*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 135,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.444,86*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 561,37*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 377,48*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,40*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 992,97*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,07*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 597,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.