Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 16407700 Fernmeldekabel J-H(St)H 2 x 2 x 0.60mm² Grau (RAL 7035) 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y360402
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     16407700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Anwendung
Zur Nachrichten- bzw. Signalübertragung.

Einsatz:
In trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz. Für Starkstrominstallationszwecke, Außen- und Erdverlegung nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
16407700
Leiteraufbau:
2 x 2 x 0,6 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.5 mm
Besonderheiten:
starrer Innenleiter + Halogenfrei + Folienschirm
Prüfspannung:
800 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7035)
Prüfzeichen:
VDE 0815
Kabeltyp:
J-H(St)H
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Querschnitt:
2 x 2 x 0.60 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Fernmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,67292* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,99*
€ 491,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,37*
€ 481,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 400,32*
€ 476,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,85*
€ 454,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,91*
€ 435,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,46*
€ 400,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.