Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerfox PA201901 Energiekosten-Messgerät-Zubehör mit App-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339982
Hersteller:
     Powerfox
Herst.-Nr.:
     PA201901
EAN/GTIN:
     0745114469960
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Energie Monitor
Funktionsumfang:
· Auslesung 15-Minuten Zählerstände (Bezug- und Einspeisewerte) aus den Zählerregistern elektronischer Stromzähler
· Auslesung von Leistungswerten in 1-2 Sekunden Intervall für Bezug- und Einspeiseseite aus elektronischen Stromzählern
· Lokale Zwischenpeicherung von Zählerständen und Leistungswerten auf dem poweropti
· Nutzung umfangreicher Transparenz-, Vergleichs- und Alarmfunktionen über die powerfox App (iOS und Android)
· Zugriff über Cloud-API des powerfox Service (Hosting in Rechenzentren innerhalb der EU - Microsoft Azure European Cloud) auf alle Daten (für Privatkunden) z.B. zur Anbindung an Smarthome-Plattformen

Unterstützte Zähler und Protokolle:
· Kompatibel zu Zählern gemäß FNN-Lastenheft Basiszähler 1.4.1 mit Ausgabe der Daten in SML-Protokoll und IEC1107 (siehe Information/Download)

Für den Einsatz des poweropti Geräts sind folgende Voraussetzungen notwendig:

· Kompatibler elektronischer Stromzähler mit optischer Kundenschnittstelle
· Steckdose für das Netzteil in der Nähe des Zählers
· WLAN-Empfang in ausreichender Signalstärke in der Nähe des Zählers
· 4-stellige PIN vom Messstellenbetreiber zur Freischaltung des Stromzählers
· Freier Platz für die Anbringung der poweropti WLAN-Antenne außerhalb des Zählerschranks
Features:
Sie wollen die Kontrolle über Ihre Stromdaten?
Sie möchten den Überblick zu Ihrem Energieverbrauch – überall und in Echtzeit?
Sie haben einen neuen Stromzähler und müssen immer noch in den Keller zur Ablesung?
Sie möchten Ihre Energiedaten für Ihre Smarthome-Lösung nutzen?

Die Lösung ist powerfox!
Einfach den poweropti auf Ihren Zähler montieren und sofort sind alle Daten auf Ihrem Smartphone und stehen Ihnen über eine API zur Verfügung!
Lieferumfang:
1 “poweropti” Modul + 1 Netzteil 5V mit Micro-USB Kabel (1m) + 1 Antenne + Montage-Adapter + Installationsanleitung + powerfox Service für 3 Jahre enthalten
Hinweise:
Ab dem 4. Jahr der Nutzung fällt ein jährliches Entgelt in Höhe von 4,99 EUR / Jahr (bei Zustimmung zur Information zu Mehrwertdiensten) bzw. 8,99 EUR / Jahr an. Der Service kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum Jahresende gekündigt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
33 mm
Breite:
15 mm
Schutzart:
IP20
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
MID-Zulassung:
Nein
Typ:
PA201901
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Energiekostenmessgerät, Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, energie monitor, Powerfox, poweropti, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,94*
€ 82,70*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 160,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.