Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Makita DHP482RF3J Akku-Schlagbohrschrauber 18V 3.0Ah inkl. 3. Akku, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y318772
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP482RF3J
EAN/GTIN:
     0088381830607
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar; Spezifikationen: 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe; Mit abschaltbarem Schlagwerk; Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform; Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion; Mit Rechts-/ Linkslauf; XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unterharten Bedingungen; Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist; Technische Details: Akkuschutzsystem; Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1900 min-¹; Drehmoment hart/weich 62 / 36 Nm; Drehmomenteinstellungen 21; Leerlaufschlagzahl 0-9000 / 28 500min-¹; Bohrleistung in Holz 38 mm; Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm; Bohrleistung in Stahl 13 mm; Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm; Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration =2,5 m/s²; Vibration Hammerbohren in Beton 6,0 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,5 -1,8 kg
Features:
2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe;Mit abschaltbarem Schlagwerk;Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschraubermit kurzer Bauform;Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion;Mit Rechts-/ Linkslauf;XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
Lieferumfang:
18V / 3,0 Ah, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Weitere Informationen:
Max. Drehmoment:
30/14 Nm
Ladedauer:
30 min
Spannung:
18 V
Kapazität:
3.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 450 / 0 - 1700 U/min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 3. Akku + mit Zubehör
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 8,50*
ab € 176,61*
€ 187,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 193,80*
€ 206,46*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 211,71*
€ 219,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,34*
€ 228,10*
€ 4,95*
ab € 225,71*
€ 231,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.