Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra MKP_285_MAB 30uF 45x80 1 St. MKP-Motorkondensator 30 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 45mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y315552
Hersteller:
     Hydra
Herst.-Nr.:
     024401376374
EAN/GTIN:
     0048544840003
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hydra-Motorkondensatoren
MKP-Si-Technologie Reihe 285

Sicherheit:
Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0 nach EN 60252.

Aufstellung:
Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.

Aufbau:
Metallisiertes Polypropylen
Aluminiumgehäuse mit/ohne Metallbolzen
umweltfreundliches Füllmittel (Pflanzenöl)
Features:
Selbstheilung
Impulsfestigkeit
niedriger Verlustfaktor
umweltfreundlich
geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung
beliebige Einbaulage
Lieferumfang:
inkl. Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Frequenz:
50/ 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MKP_285_MAB 30uF 45x80
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
30 µF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Motorkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 28,80*
6 Tage
88
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.