Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR200-24.1.1 37C059 SPS-Controller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y307592
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24 V DC oder 230 V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.

Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.

Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 6DO + LCD + 1xRS485 in einem Gerät
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen
Lieferumfang:
PR200 + Kurzanleitung + USB-Kabel + Klemmleisten (Set) + Mechanische Kodierung (Set)
Hinweise:
Die Software steht auf der Homepage des Herstellers zum Download zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Länge:
123 mm
Breite:
108 mm
Schutzart:
IP20
Anzahl der Erweiterungsmodule:
2
Unterstützte Protokolle:
Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
37C059
Typ:
PR200-24.1.1
Programm-Speicher:
ROM<br>Retain kB
Uhr:
Echtzeituhr
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
19 V/DC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
6
Anzahl Ausgänge max.:
6
Betriebsspannungsbereich:
19 - 30 V/DC
Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Umgebungstemperatur:
-20 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Controller
Schnittstellen:
1 x RS485
Weitere Suchbegriffe: 02050006622483, akYtec, PR200-2411, programmierbares Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 198,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 160,18*
€ 198,49*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 209,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.