Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMY-63M (-38 DB) Mikrofon-Kapsel 3 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=30Hz - 20000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y23195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMY-63M (-38 DB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Diese kompakte und robuste Elektret-Mikrofonkapsel besteht aus einer wenig tausendstel Millimeter dicken, leitfähigen Membran die dicht vor einer aus akustischen Gründen (oft) gelochten Metallplatte elektrisch isoliert angebracht ist.
Anwendungsbereich: in Sprachkommunikationsmittel (z.B. Telefone, Recorder, HiFi- und Durchsagemikrofone) und für den mobilen Einsatz (z.B. Hörgeräte).
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Ausführung:
EMY-63M/P
Durchmesser:
5 mm
Typ:
EMY-63M (-38 DB)
Frequenz (max.):
20000 Hz
Empfindlichkeit:
-38 dB
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Anschluss:
Print
Betriebsspannungsbereich:
3 - 10 V/DC
RM:
2.0 mm
Frequenz (min.):
30 Hz
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.