Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PVLT30 Not-Aus-Schalter IP65, IP66, IP69 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y201312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197538
EAN/GTIN:
     4015081942541
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Leuchtmelder
Manipulationssicher nach ISO 13850 / EN 418
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
6000
Schutzart:
IP65 + IP66 + IP69
Typ:
M22-PVLT30
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Einbau-Ø:
22.5 mm
Beleuchtungsart:
LED
Betätigungskraft:
50 N
Herstellerfarbe:
Gelb + Rot
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
30 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 22,27*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,07*
€ 22,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,76*
€ 22,95*
1
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 25,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 98,72*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 98,59*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 111,45*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,44*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 93,90*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 93,28*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 91,35*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,78*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 112,07*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 112,25*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,20*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,51*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 93,68*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,37*
Zubehör
Siemens
3SK11111AW20
ab € 118,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.