| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y196761 Herst.-Nr.: LBA-51-014 EAN/GTIN: 4897048574633 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: LED-Tischdekoration · Bedienungsanleitung. Hinweise: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte 3x Knopfzellen LR44 separat bestellen!
Weitere Informationen: | | Höhe: | 9.5 cm | Betriebsspannung: | 4.5 V | Breite: | 7.5 cm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Motiv: | Engel | Produkt-Art: | Acryl-Figur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Religions-Figuren, Religions-Symbole, Religionsfiguren, Religionssymbole, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsengel Figuren, weihnachtsbeleuchtung engel, weihnachtsbeleuchtung, Polarlite, Tischdeko, Tischdekoration |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,51* | € 4,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,25* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|