Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SG ALU 61341115 Trennscheibe gerade 125mm 25 St. Aluminium, NE-Metalle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y182482
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61341115
EAN/GTIN:
     4007220804995
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Features:
Spezielle Schleifmittelmischung und Bindungstechnologie verhindern ein Zuschmieren der Trennscheibe – selbst auf weichem, zähen Aluminium
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung
Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Breite:
1 mm
Durchmesser:
125 mm
Drehzahl (max.):
12200 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Material-Eignung:
Aluminium + NE-Metalle
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, PFERD, SG ALU, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,10*
3 Tage
389
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,22*
6 Tage
13160
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,25*
9 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,28*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,99*
€ 57,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.