Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-3020 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 20A 600W Steckanschluss 4mm schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y143822
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2347563
EAN/GTIN:
     4064161166247
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
basetech labornetzgerät
labornetzgerät

Features:
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsspannung: 0 - 30 V/DC
Ausgangsstrom: 0 - 20 A
Leistung: 600 W
Steckanschluss: 4 mm
Lieferumfang:
Netzgerät
Netzkabel
2x Abschlusskappe
2x Ringkabelschuh
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Höhe:
152 mm
Länge:
320 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
2.9 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Lastausregelung:
5 %
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
MTBF:
20000 h
Eingangsspannung:
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Besonderheiten:
schmale Bauform
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Ausgangsstrom 2 (max.):
20 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 20a, Basetech, BT-3020, netzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 276,69*
€ 337,06*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 282,46*
€ 337,07*
Frei Haus
ab € 325,19*
€ 379,18*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 555,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.