Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek LE-WWE5D LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 2.25 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y095132
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-WWE5D
EAN/GTIN:
     0766955374237
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Standlupe
Ideal-tek LE-WWE5D Lupenlampen sind eine Klasse für sich. Mit einstellbarer Farbtemperatur (3500K-6500K), Helligkeitsregelung (6500LX) und einem attraktiven Design sorgen die Ideal-tek LE-WWE5D Lampen für kristallklare Sicht bei jeder Anwendung.
Die ESD-sichere Beschichtung verhindert Schäden an empfindlichen Bauteilen durch elektrostatische Entladung.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Sockel:
LED
Gewicht:
2373 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
60
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
190 mm
Linsengröße, Breite:
158 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1100 lm
Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Vergrößerungsfaktor:
2.25 x
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Ideal Tek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 269,85*
Frei Haus
ab € 238,02*
€ 269,86*
Frei Haus
ab € 233,68*
€ 273,66*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,53*
€ 315,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.