Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA DMM-44/1000 DMM-44/1000 Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 35mm 0.44A 1000V Superflink -FF- In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y08659
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     DMM-44/1000
EAN/GTIN:
     4064161261805
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
10.3 mm
Typ:
DMM-44/1000
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
0.44 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 15,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 17,63*
2 Tage
240
1
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,42*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,37*
€ 21,68*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 40,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.