Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDIL403 LEDInspect SLIM500 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y071312
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDIL403
EAN/GTIN:
     4052899623842
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
6000K
Magnetisch
Biegsam
Inkl. Haken
Zusammenklappbare Leuchte: Hohe Flexibilität und diverse Einstellmöglichkeiten durch Multi-Winkel-Positionierung
Drei Lichtfunktionen - stark mit bis zu 500 lm, schwach mit bis zu 250 lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 70 lm
Schutzklasse IP54 & IK07: Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 und auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft
Features:
Zusammenklappbare Leuchte
Drei Lichtfunktionen
Schutzklasse IP54 & IK07
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
68 mm
Breite:
182 mm
Gewicht:
0.155 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
3.5 h
Technologie:
Lithium
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
klappbar + Magnetbefestigung + Ladeanzeige + Haken zum Hängen
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
akkubetrieben + über USB
Lichtstrom:
500 lm
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Betriebsspannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, 04052899623842, OSRAM, LEDInspect SLIM500, Akku Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
49
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 48,88*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 48,90*
9 Tage
55
€ 6,99*
ab € 47,47*
€ 63,64*
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,89*
€ 72,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.