Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 050316 Gerätetester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y066071
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Mit dem batterie- und netzbetriebenem Gerätetester ST 725 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), ÖVE/ ÖNORM E 8701, NEN 3140 vorgenommen werden. Der Netzbetrieb ermöglicht die vollständige Prüfung von Geräten mit Netzteilen wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, PC’s, Kopierer, Waschmaschinen, unter Funktionsbedingungen.
Features:
Kostenlose Zugabe: Prüfplaketten 300 St.
Messwertspeicher für 999 Messungen
Datendownload über USB
Prüfung FI/RCD-Schutzschalter
Prüfung 3-phasiger Geräte
Mit Batterie- und Netzbetrieb
Lieferumfang:
6 Batterien (Typ AA) · Tasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Netzanschlussleitung · Kaltgeräteleitung · Micro-USB-Kabel · Software-CD · Bedienungsanleitung · Prüfplaketten 300 St.
Hinweise:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
55 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
950 g
Schnittstellen:
USB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Typ:
050316
Messkategorie:
CAT II 300 V
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
Weitere Suchbegriffe: gerätetester benning, vde messgerät, Benning, BGV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,87*
€ 1.132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,96*
€ 1.104,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,81*
€ 1.086,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,44*
€ 977,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.