Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec ITP11-G 4 - 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y000161
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     ITP11-G
EAN/GTIN:
     4016139043869
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Das ITP11-G ist eine universell einsetzbare, mikroprozessorgesteuerte Anzeige zum Überwachen von industriellen Prozessen. Die angezeigten Messwerte lassen sich skalieren und es steht auch eine Funktion zur Berechnung der Quadratwurzel zur Verfügung. Das ITP-G11 ist für den Anschluss beliebiger Sensoren oder Messumformer mit 4-20 mA Ausgang ausgelegt. Es benötigt keine eigene Hilfsspannung, sondern wird direkt über den Messstrom versorgt. Es überzeugt durch seine minimalen, normierten Abmessungen und passt in eine 22,5-mm-Standardöffnung für Signallampen. Diese Einbauweise erlaubt eine bequeme und schnelle Montage sowie das Unterbringen von einer Vielzahl an Displays in einer Schaltschranktür oder auch auf einer Schalttafel.
Features:
Messen und Anzeigen des Normsignals 4-20 mA
Skalierung der Messwerte
Dämpfung des Messsignals
Berechnung der Quadratwurzel
Alarmanzeige für Werte außerhalb des eingestellten Messbereichs
Passwortschutz vor unbefugten Änderungen der Einstellungen
Einfache Lochmontage
Lieferumfang:
Befestigungsmutter · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
14 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
grün
Breite:
26 mm
Messbereich:
4 - 20 mA
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Gewicht:
30 g
Messfunktion:
Strom DC
Displaybeleuchtung:
grün
Messbereich (min.):
4 mA
Messbereich (max.):
20 mA
Typ:
ITP11-G
Anzeige (Details):
LED, 7-Segment-Anzeige
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Grün
Anzeige (Counts):
9999
Weitere Suchbegriffe: akYtec, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 123,23*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 123,24*
7 Tage
77
Frei Haus
ab € 175,06*
€ 215,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.