Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11990 Batteriehalter 4x Micro (AAA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 54.5 x 26 x 24.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96782
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11990
EAN/GTIN:
     4040849119903
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
24.5 mm
Länge:
54.5 mm
Breite:
26 mm
Ausführung:
D für 4 Micro
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Zellen-Zahl:
4
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Goobay, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1550
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,59*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,04*
1 Tag
532
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,288*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,34*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.