Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 025-6 CEE Stecker 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X96594
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     025-6
EAN/GTIN:
     4004282422044
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
cee-stecker
Rundsteckvorrichtungen DIN 49462/63, VDE 0623, CEE 17, IEC 309, kunststoffgekapselt, mit Kunststoff-Einsatz, 5polig, 3 P + N + E.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399125447, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,17*
3 Tage
26
1
€ 9,70*
ab € 3,10*
€ 4,18*
1 Tag
25
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,42*
4 Tage
125
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.