Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G15 Pro PMR 4er Security inkl. MA 25-M C1127.S3 PMR-Handfunkgerät 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X952632
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1127.S3
EAN/GTIN:
     4032661112736
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Midland G15 Pro ist ein professionelles Funkgerät, welches sich durch das ultrakompakte und robuste Design ideal für den Einsatz
unterwegs eignet. Die hochwertige Technik befindet sich in einem robusten und widerstandsfähigen Gehäuse, sie gewährleistet zuverlässige Verbindungen und das Gerät kann mittels einer optionalen Software speziell für den Anwender programmiert werden. Das bedeutet, dass alle Tasten, Kanäle und Funktionen ganz leicht verwaltet werden können.

Das robuste, kompakte Gerät wurde entwickelt um auch dem härtesten Arbeitsalltag standzuhalten. Mit 32 Kanälen (16 PMR 446 und 16 mit CTCSS vorprogrammierte) ist das MIDLAND G15 Pro die ideale Lösung für professionelle Anwender, die mit dem gesamten Team in Kontakt bleiben müssen.
Features:
32 PMR446 Kanäle (16+16 vorprogrammiert)
Automatische Stromsparschaltung
50 CTCSS Kodierungstöne/ 105 DCS Kennungstöne
Staub- & wasserfest nach IP67
Lieferumfang:
2 Funkgeräte G15 Pro mit Gürtelclip + 2 MA 25-M Lautsprecher-Mikrofon + 2 Li-Ion Akkupack 1600 mAh + 2 Steckernetzteil mit Standlader + Hardcase-Koffer
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
227 g
Übertragungsart:
Funk + Analog
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
12 km
Set:
4er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, G15 Pro PMR 4er Security inkl MA 25-M, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,25*
€ 747,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,11*
€ 718,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,75*
€ 656,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,17*
€ 627,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.