Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics KTB-1A Klingelplatte mit Namensschild 1fach Anthrazit 12 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95025
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     KTB-1 A
EAN/GTIN:
     4250109135189
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingeltaster me
Lichtsensor gesteuerter Klingeltaster welcher automatisch bei Dunkelheit einschaltet und bei Dämmerung ausschaltet. Mit auswechselbaren Namensschild.
Features:
Hochglanz-Oberfläche
Aufputzmontage
IP44
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
88 mm
Ausführung:
Aufputz
Schutzart:
IP44
Beleuchtet:
Ja
Material:
Kunststoff
Kontakt-Belastbarkeit:
12 V/1 A
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Bauart:
1 Familie
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte 1-fach, m-e modern-electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 29,24*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 21,27*
€ 29,25*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,96*
€ 3,50*
ab € 45,36*
€ 59,30*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 49,22*
€ 64,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.